Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 5MT87 Priză 3/8 inchi 22 mm 12 puncte standard | AE4UAJ

WESTWARD 5MT87 Priză 3/8 inch Drive 22mm 12 puncte standard

În stoc
Articol: AE4UAJ Model: 5MT87
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
€12.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaChrome
MaterialCR-V (Chrome Vanadiu)
Număr de puncte12
Lungime totală1 7 / 32 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea22mm
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialNumăr de puncteLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț
WESTWARD 10E912 Priză 3/8 inch cu unitate 21 mm adâncime în 12 puncte | AA2EDE 10E912Complet lustruitAliaj de oțel122 17 / 32 "21mmadâncime€7.79
WESTWARD 1EZY4 mufă 3/8 inchi 22 mm adâncime în 6 puncte | AA9TCC 1EZY4ChromeCR-V (Chrome Vanadiu)62.5 "22mmadâncime€2.04
WESTWARD 33M348 Priză 3/8 inch Drive 11 mm 12 puncte standard | AC6FNN 33M348Poloneză completăCR-V (Chrome Vanadiu)1225mm11Standard€1.54
WESTWARD 33M353 Priză 3/8 inch Drive 16 mm 12 puncte standard | AC6FNU 33M353Poloneză completăCR-V (Chrome Vanadiu)1225mm16mmStandard€11.91
WESTWARD 3LE27 Priză 3/8 inchi 9 mm adâncime 12 puncte | AC9XMJ 3LE27ChromeOţel122.5 "9adâncime€13.82
WESTWARD 5MT73 Priză 3/8 inch cu antrenare 16 mm adâncime în 12 puncte | AE4TZU 5MT73ChromeCR-V (Chrome Vanadiu)122.5 "16mmadâncime€13.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5MT87 Priză 3/8 inch Drive 22mm 12 puncte standard
€12.55 /unitate