Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 5MV58 Priză 1/4 inch Drive 9/32 inch 12 puncte standard | AE4UPZ

WESTWARD 5MV58 Priză 1/4 inch Drive 9/32 inch 12 puncte standard

În stoc
Articol: AE4UPZ Model: 5MV58
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
€3.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaChrome
MaterialCR-V (Chrome Vanadiu)
Număr de puncte12
Lungime totală31 / 32 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea9 / 32 "
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialNumăr de puncteLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț
WESTWARD 10E868 Priză 1/4 inch Drive 7/32 inch 12 puncte adâncime | AA2EBJ 10E868Complet lustruitAliaj de oțel121 31 / 32 "7 / 32 "adâncime€10.01
WESTWARD 10E869 Priză 1/4 inch Drive 9/32 inch 12 puncte adâncime | AA2EBK 10E869Complet lustruitAliaj de oțel121 31 / 32 "9 / 32 "adâncime€2.54
WESTWARD 33M320 Priză 1/4 inch Drive 9/32 inch 12 puncte standard | AC6FMH 33M320Poloneză completăCR-V (Chrome Vanadiu)121"9 / 32 "Standard€5.02
WESTWARD 33M325 Priză 1/4 inch Drive 1/2 inch 12 puncte standard | AC6FMN 33M325Poloneză completăCR-V (Chrome Vanadiu)121"1 / 2 "Standard€9.37
WESTWARD 5MV55 Priză 1/4 inch Drive 3/16 inch 12 puncte standard | AE4UPW 5MV55ChromeCR-V (Chrome Vanadiu)1231 / 32 "3 / 16 "Standard€2.25
WESTWARD 5MV56 Priză 1/4 inch Drive 7/32 inch 12 puncte standard | AE4UPX 5MV56ChromeCR-V (Chrome Vanadiu)1231 / 32 "7 / 32 "Standard€3.44
WESTWARD 5MV79 Priză 1/4 inch Drive 9/32 inch 6 puncte standard | AE4UQX 5MV79ChromeCR-V (Chrome Vanadiu)631 / 32 "9 / 32 "Standard€0.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5MV58 Priză 1/4 inch Drive 9/32 inch 12 puncte standard
€3.40 /unitate