Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 5MW44 Extensie priză 3/4 inch x 8 in | AE4UZM

WESTWARD 5MW44 Extensie priză 3/4 inch x 8 in

În stoc
Articol: AE4UZM Model: 5MW44
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
€100.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensie de priză
Dimensiunea unității3 / 4 "
finalizareaChrome
Număr de bucați1
Lungime totală8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)45.97
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8466100175
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiifinalizareaArticolLungime totalăPreț
WESTWARD 1NUF1 Extensie priză 1/2 inch x 10 in | AB2UAT 1NUF11 / 2 "ChromeExtensie de priză10 "€39.58
WESTWARD 45J262 Extensie priză 1 inch x 6 in | AD6HFK 45J2621"Complet lustruitExtensie de priză6"€70.47
WESTWARD 45J264 Extensie priză 1 inch x 16 in | AD6HFM 45J2641"Complet lustruitExtensie de priză16 "€98.95
WESTWARD 5MW42 Extensie priză 3/4 inch x 16 in | AE4UZK 5MW423 / 4 "ChromeExtensie de priză16 "€152.05
WESTWARD 5MW43 Extensie priză 3/4 inchi Lungime 4 inch | AE4UZL 5MW433 / 4 "ChromeExtensie de priză4"€73.37
WESTWARD 53YV71 Extensie priză, finisaj complet lustruit, dimensiune 3", antrenare 1/2" | AX3MHD 53YV711 / 2 "Poloneză completăExtensie de priză3"€7.82
WESTWARD 53YV66 Extensie priză, finisaj complet lustruit, dimensiune 3", antrenare 1/4" | AX3MNH 53YV661 / 4 "Poloneză completăExtensie de priză3"€5.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5MW44 Extensie priză 3/4 inch x 8 in
€100.21 /unitate