Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 5MX70 Cheie pentru cutie cu clichet 1/4 x 5/16 in. Offset | AE4VDJ

WESTWARD 5MX70 Cheie cu clichet 1/4 x 5/16in. Decalaj

În stoc
Articol: AE4VDJ Model: 5MX70Crucea Ref: 5MX75
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
€15.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu clichet
finalizareaPoloneză completă
Cap flexibil0 grade
Mărimea capului1/4 x 5/16 "
MaterialOțel de vanadiu
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de puncte12
Compensa25 grade
Lungime totală4.375 "
InversareaDa
SAE sau MetricSAE
Mărimea1/4 x 5/16 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieCapăt dublu de cutie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8204110030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5MX70 Cheie cu clichet 1/4 x 5/16in. Decalaj
€15.90 /unitate