Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 5PXL2 Set de robinet de mână din oțel de mare viteză 1/2-20 H3 Limit - Pachet De 3 | AE6CZC

WESTWARD Set robinet manual 5PXL2 din oțel de mare viteză 1/2-20 H3 Limit - pachet de 3

În stoc
Articol: AE6CZC Model: 5PXL2
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
€74.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de atingere manuală
Tipul dimensiuniiFracționar
finalizareaNu
Flutes4
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Număr de bucați3
Lungime totală3.375 "
Smoală20
Limite diametrul pasuluiH3
Diametrul tijei.0.367 "
Mărimea1 / 2 "
Atingeți StilScop general
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 21 / 32 "
Tip filetUNF
TipFracționar

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207403000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaTipul dimensiuniiFlutesLungimea filetuluiTip filetTipNumăr de flauturiLungime totalăPkg. Cant.Preț
WESTWARD 5PXJ9 Set de robinet de mână 3 bucăți din oțel de mare viteză #6-32 H3 Limit - Pachet de 3 | AE6CYN 5PXJ9#6Șurubul mașinii311 / 16 "UNCNumăr32"3€62.16
WESTWARD 5PXK0 Set de robinet de mână 3 bucăți din oțel de mare viteză #8-32 H3 Limit - Pachet de 3 | AE6CYP 5PXK0#8-43 / 4 "UNCNumăr-2.125 "3€68.61
WESTWARD 5PXK1 Set robinet de mână High Speed ​​Steel #10-24 H3 Limit - Pachet De 3 | AE6CYQ 5PXK1#10Șurubul mașinii47 / 8 "UNCNumăr42.375 "3€68.14
WESTWARD 5PXK2 Set de robinet de mână High Speed ​​Steel #10-32 H3 Limit - Pachet De 3 | AE6CYR 5PXK2#10Șurubul mașinii47 / 8 "UNFNumăr42.375 "3€66.77
WESTWARD 5PXK3 Set de robinet de mână din oțel de mare viteză 1/4-20 H3 Limită - Pachet De 3 | AE6CYT 5PXK31 / 4 "Fracționar41"UNCFracționar42.5 "3€26.34
WESTWARD 5PXK5 Set de robinet de mână High Speed ​​Steel 5/16-18 H3 Limit - Pachet De 3 | AE6CYV 5PXK55 / 16 "-41.125 "UNCFracționar-2 23 / 32 "3€90.85
WESTWARD 5PXK7 Set de robinet de mână High Speed ​​Steel 3/8-16 H3 Limit - Pachet De 3 | AE6CYX 5PXK73 / 8 "Fracționar41.25 "UNCFracționar42 15 / 16 "3€97.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Set robinet manual 5PXL2 din oțel de mare viteză 1/2-20 H3 Limit - pachet de 3
€74.51 /ambalaj