Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 5RXF0 Electronic Switching Chrgr External Charging | AE6GXL

WESTWARD 5RXF0 Electronic Switching Chrgr External Charging

În stoc
Articol: AE6GXL Model: 5RXF0
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
€144.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolîncărcător baterie
amperi60A
Cablu de măsurare18AWG
Lungime cablu6ft
Intrare3.2A
Manual (M) / Automat (A)A
Adâncimea totală2.5 "
Inălțime totală8"
Lățimea totală4"
Caracteristica de testareBattery Percent-of-Charge Level and Battery Type Selection
Voltaj24V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8504409550
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Amp Hours (60)
    • Timp de încărcare 24V (10 până la 14 ore)
    • Taper to Amps (.11A)
    • UL Rated Amps 24V (2/5)

Variante de produs

ProdusModelamperiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăVoltajPreț
WESTWARD 5RXF1 Electronic Switching Charger Maintaining | AE6GXM 5RXF1100 ore6"5"10 "6V / 12V / 24V€643.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5RXF0 Electronic Switching Chrgr External Charging
€144.28 /unitate