Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 5RXF1 întreținere încărcător cu comutare electronică | AE6GXM

WESTWARD 5RXF1 Electronic Switching Charger Maintaining

În stoc
Articol: AE6GXM Model: 5RXF1
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
€710.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolîncărcător baterie
amperi100 ore
Cablu de măsurare12AWG
Lungime cablu6ft
Timp de încărcare 12V6-8 ore.
Intrare6A
Manual (M) / Automat (A)A
Adâncimea totală6"
Inălțime totală5"
Lățimea totală10 "
Caracteristica de testareIndicates Battery Percent-of-Charge Level, Charging System Performance and Problem Battery Condition
Amperi nominali UL 12V2/10/20
Amperi nominali UL 6V2/10/20
Voltaj6V / 12V / 24V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5695
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)20.07
Codul HS8504409550
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Amperi ore (100)
    • Timp de încărcare 24V (10 până la 14 ore)
    • Timp de încărcare 6V (6 până la 8 ore)
    • Conicitate la amperi (.08A)
    • UL Rated Amps 24V (2/5/10)

Variante de produs

ProdusModelamperiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăVoltajPreț
WESTWARD 5RXF0 Comutare electronică Chrgr Încărcare externă | AE6GXL 5RXF060A2.5 "8"4"24V€144.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5RXF1 Electronic Switching Charger Maintaining
€710.75 /unitate