Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 5TCU2 Pompă de ulei Stub Raport pompă de aer 5 1 | AE6JNE

WESTWARD 5TCU2 Stub Oil Pump Air Op Pump Ratio 5 1

În stoc
Post: AE6JNE Model: 5TCU2

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€932.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de ulei Stub
Admisie1/4 FNPT
Dimensiunea motorului de aer2.5 In.
Consum @ 100 PSICFM 6.5
Dimensiunea containerului28 gal.
Filet de ieșire a fluidului (In.)3/4 MNPT
Max. Admisie aer (PSI)115
Max. producție6.6 g / min
Min. Presiunea de admisie a aerului70
Presiune de ieșire Max. (PSI)580
Raportul pompei5:1
TipOperat aerian
Flux de lucru Max. (GPM)6.6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)72.64
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8413500090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Pompa pentru prize multiple (Da)

Variante de produs

ProdusModelAdmisieDimensiunea containeruluiPreț
WESTWARD 3APE7 Pompă de ulei acționată cu aer | AC8JHD 3APE71 / 4 "Ciot€1,257.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5TCU2 Stub Oil Pump Air Op Pump Ratio 5 1
€932.70 /unitate