Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 3APE7 Pompă de ulei acționată cu aer | AC8JHD

WESTWARD 3APE7 Pompă de ulei acționată cu aer

În stoc
Element: AC8JHD Model: 3APE7

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€1,257.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de ulei Stub
Admisie1 / 4 "
Consum @ 100 PSIGPN 72
Dimensiunea containeruluiCiot
Filet de admisie fluid (In.)1 FNPT
Filet de ieșire a fluidului (In.)1/2 "FNPT
Max. Admisie aer (PSI)145
Max. producție4 g / min
Min. Presiunea de admisie a aerului60
Presiune de ieșire Max. (PSI)725
producțieGPN 4
Raportul pompei5:1
TipOperat aerian
Flux de lucru Max. (GPM)4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.745
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)36.58
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8413500090
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Intrare / Ieșire fluid NPT (F) (1-1 / 2)

Variante de produs

ProdusModelAdmisieDimensiunea containeruluiPreț
WESTWARD 5TCU2 Pompă de ulei Stub Raport pompă de aer 5 1 | AE6JNE 5TCU21/4 FNPT28 gal.€932.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 3APE7 Pompă de ulei acționată cu aer
€1,257.69 /unitate