Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 5TWF9 Robinet cu vârf spiralat #6-32 2 Flute Ticn H3 | AE6LWP

WESTWARD 5TWF9 Robinet cu vârf spiralat #6-32 2 Flute Ticn H3

În stoc
Articol: AE6LWP Model: 5TWF9
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
€26.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaTicn
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi2
Lungime totală2"
Smoală32
Limite diametrul pasuluiH3
Diametrul tijei.0.141 "
Mărimea#6
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului11 / 16 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207403000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiTip filetPreț
WESTWARD 5TWG1 Robinet cu vârf spiralat #10-24 2 Flute Ticn H3 | AE6LWR 5TWG122.375 "240.194 "#107 / 8 "UNC€29.43
WESTWARD 5TWG2 Robinet cu vârf spiralat #10-32 2 Flute Ticn H3 | AE6LWT 5TWG222.375 "320.194 "#107 / 8 "UNF€28.77
WESTWARD 5TWG5 Robinet cu vârf spiralat 1/4-28 2 Flute Ticn H3 | AE6LWW 5TWG522.5 "280.255 "1 / 4 "1"UNF€9.76
WESTWARD 5TWG9 Robinet cu vârf spiralat 1/2-13 3 Flute Ticn H3 | AE6LXA 5TWG933.375 "130.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "UNC€57.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5TWF9 Robinet cu vârf spiralat #6-32 2 Flute Ticn H3
€26.69 /unitate