Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 5TWR0 Spiral Flute Tap Fund Cobalt Sh47 5-40 | AE6LZR

WESTWARD 5TWR0 Spiral Flute Tap Fund Cobalt Sh47 5-40

În stoc
Articol: AE6LZR Model: 5TWR0
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
€18.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaOxid de abur
MaterialCobalt de oțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Lungime totală1 15 / 16 "
Smoală40
Limite diametrul pasuluiH2
Diametrul tijei.0.141 "
Mărimea#5
Atingeți StilÎn jos
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului5 / 8 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207403000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiTip filetPreț
WESTWARD 5TWR1 Spiral Flute Tap Fund Cobalt Sh47 6-32 | AE6LZT 5TWR12"32H30.141 "#611 / 16 "UNC€35.94
WESTWARD 5TWR3 Spiral Flute Tap Fund Cobalt 10-24 | AE6LZV 5TWR32.375 "24H30.194 "#107 / 8 "UNC€6.70
WESTWARD 5TWR5 Spiral Flute Tap Fund Cobalt 1/4-20 | AE6LZX 5TWR52.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"UNC€43.77
WESTWARD 5TWR6 Spiral Flute Robinet Fund Cobalt 1/4-28 | AE6LZY 5TWR62.5 "28H30.255 "1 / 4 "1"UNF€42.74
WESTWARD 5TWT1 Spiral Flute Tap Fund Cobalt 7/16-14 | AE6MAD 5TWT13.156 "14H30.323 "7 / 16 "1.437 "UNC€62.11
WESTWARD 5TWT3 Spiral Flute Tap Fund Cobalt 1/2-13 | AE6MAF 5TWT33.375 "13H30.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "UNC€100.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5TWR0 Spiral Flute Tap Fund Cobalt Sh47 5-40
€18.31 /unitate