Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 5UDL2 Mecanica Burghiu 3/8 Tijă 7/16 HSS | AE6NMG

WESTWARD 5UDL2 Mecanica Burghiu 3/8 Tijă 7/16 HSS

În stoc
Articol: AE6NMG Model: 5UDL2

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€20.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu mecanic cu tijă redusă
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.4375
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Punct de foraj135 grade
finalizareaBlack & Gold
Lungimea flautului74.6125mm
Dimensiune fracționată7 / 16 "
CalitateScop general
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați1
Lungime totală4.5 "
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiPunct divizat
Diametrul tijei.3 / 8 "
Mărimea7 / 16 "
Mărimi incluse0.375
TipShank redus

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3452
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiDimensiune fracționatăLungime totalăMărimeaPreț
WESTWARD 5UDL3 Mecanic Burghiu 3/8 Tijă 29/64 HSS | AE6NMH 5udl30.453176.2mm29 / 64 "4.625 "29 / 64 "€19.26
WESTWARD 5UDL6 Mecanica Burghiu 3/8 Tijă 1/2 HSS | AE6NML 5udl60.500085.725mm1 / 2 "5"1 / 2 "€24.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5UDL2 Mecanica Burghiu 3/8 Tijă 7/16 HSS
€20.53 /unitate