Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 5UDN7 Set de burghie parabolice 15 bucăți HSS | AE6NMY

WESTWARD 5UDN7 Set de burghie Jobber Parabolic 15 buc Hss

În stoc
Articol: AE6NMY Model: 5UDN7
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
€132.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de burghie parabolice Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
finalizareaNegru și aur
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați15
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiPunct divizat
Diametrul tijei.1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32,1/4",9/32",5/16",11/32",3/8",13/32",7/16",15/32",1/2"
Mărimi incluse1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32,1/4",9/32",5/16",11/32",3/8",13/32",7/16",15/32",1/2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9102
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiDiametrul tijei.Mărimi inclusePreț
WESTWARD 5UDN9 Set de burghie Jobber Parabolic 29 Piece Hss | AE6NNA 5udn9291/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64,1/4",17/64",9/32",19/64",5/16",21/64",11/32",23/64",3/8",25/64",13/32",27/64",7/16",29/64",15/32",31/64",1/2"1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64,1/4",17/64",9/32",19/64",5/16",21/64",11/32",23/64",3/8",25/64",13/32",27/64",7/16",29/64",15/32",31/64",1/2"€251.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5UDN7 Set de burghie Jobber Parabolic 15 buc Hss
€132.23 /unitate