Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 5UFV9 Clește cu vârf rotund izolat 6-1/4 in | AE6PCD

WESTWARD Clește izolat cu vârf rotund 5UFV9 6-1/4 in

În stoc
Articol: AE6PCD Model: 5UFV9
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
€43.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClește izolat cu vârf rotund
Capacitate / Material de tăiereNespecificat
Tăierea muchieiStandard
Manipulați culoareaRoșu galben
Tip mânerCo-moldat
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului1.875 "
Lățimea fălcii45 / 64 "
MaterialOţel
Max. Deschiderea maxilarului1.187 "
NesparkingNu
Lungime totală6.25 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului3 / 32 "
Voltaj1000V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8203206030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Clește izolat cu vârf rotund 5UFV9 6-1/4 in
€43.51 /unitate