Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 5VPC1 Burghiu carbură 11/32 inch 118 grade | AE6WZQ

WESTWARD 5VPC1 Burghiu Jobber 11/32 inch Carbid 118 grade

În stoc
Articol: AE6WZQ Model: 5VPC1
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
€43.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu Jobber
Echivalent zecimal0.3438
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Punct de foraj118 grade
finalizareaFinisaj strălucitor
Lungimea flautului3.437 "
CalitateScop general
MaterialOțel carburat
Lungime totală4"
Unghiul punctului118 grade
Tipul punctuluiPunct convențional
Mărimea11/32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0792
Înălțimea navei (cm)3.2
Lungimea navei (cm)11.3
Lățimea navei (cm)7.2
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăMărimeaPreț
WESTWARD 5TVX8 Burghiu carbură 1/16 inch 118 grade | AE6LTM 5TVX80.0625Fracțional Inch7 / 8 "1.875 "1 / 16 "€11.79
WESTWARD 5TVY0 Burghiu carbură 3/32 inch 118 grade | AE6LTP 5TVY0--1.25 "2.25 "3 / 32 "€20.29
WESTWARD 5TVY1 Burghiu de găurit 7/64 inch din carbură 118 grade | AE6LTQ 5TVY10.1094Fracțional Inch1.5 "2.625 "7 / 64 "€21.08
WESTWARD 5TVY2 Burghiu carbură 1/8 inch 118 grade | AE6LTR 5TVY20.1250Fracțional Inch1.25 "2.25 "1 / 8 "€32.94
WESTWARD 5TVY4 Burghiu carbură 5/32 inch 118 grade | AE6LTU 5TVY40.1562Fracțional Inch1.375 "2.5 "5 / 32 "€33.42
WESTWARD 5TVY5 Burghiu carbură 11/64 inch 118 grade | AE6LTV 5TVY5--1.375 "2.75 "11/64€42.02
WESTWARD 5VPA1 Burghiu carbură 3/16 inch 118 grade | AE6WZF 5VPA10.1875Fracțional Inch1.625 "2.25 "3 / 16 "€45.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5VPC1 Burghiu Jobber 11/32 inch Carbid 118 grade
€43.34 /unitate