Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 6DWL1 ciocan de cauciuc Hickory 8 oz | AE8LLL

WESTWARD 6DWL1 ciocan de cauciuc Hickory 8 oz

În stoc
Articol: AE8LLL Model: 6DWL1

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€15.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan de cauciuc
Diametrul feței1.5 "
Mânerhicori
Manipulați culoareaNatural
Manipulați materialulhicori
Culoarea capuluiNegru
Lungimea capului3 9 / 16 "
Materialul capuluiCauciuc
Greutatea capului8 uncie
Lungime totală12.375 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
TipCiocan de cauciuc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS4016996050
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDiametrul fețeiManipulați culoareaManipulați materialulLungimea capuluiGreutatea capuluiLungime totalăPreț
WESTWARD 6DWK9 ciocan de cauciuc Hickory 32 oz | AE8LLJ 6DWK93.5 "Naturalhicori4.625 "32 uncie13.375 "€18.33
WESTWARD 6DWL0 ciocan de cauciuc Hickory 16 oz | AE8LLK 6DWL02.375 "Naturalhicori3.875 "16 uncie13 "€19.11
WESTWARD 30PA82 ciocan din cauciuc 15-3/4 inch lungime | AF9NYY 30PA823.5 "Galben/griFibră de sticlă și vinil5.5 "11 uncie15.75 "€40.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 6DWL1 ciocan de cauciuc Hickory 8 oz
€15.81 /unitate