Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 6EXN6 Burghie pas cu 3 orificii 1/2 7/8 1-1/8 in | AE8PMT

WESTWARD Burghiu treptat 6EXN6 3 orificii 1/2 7/8 1-1/8 inch

În stoc
Articol: AE8PMT Model: 6EXN6
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
€141.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu pas
Lungimea bitului3"
AmenajăriMuchie de tăiere cu caneluri duble, 3 tije aplatizate, vârf antiderapant cu pornire automată
finalizareaOxid negru
MaterialHSS cu finisaj acoperit cu oxid
Număr de flauturi2
Numărul de dimensiuni ale găurilor3
Număr de bucați1
Dimensiunea cozii3 / 8 "
Tip ShankTrei-plat
Dimensiunea Range1/2" to 1-1/8"
Mărimi incluse1/2, 7/8, 1-1/8"
Grosimea treptei3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8207502080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiDimensiunea RangeMărimi inclusePreț
WESTWARD 6EXN3 Burghiu treptat 13 gauri 1/8-1/2 in | AE8PMP 6EXN33.375 "1/8 "la 1/2"1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2"€34.94
WESTWARD 6EXN4 Burghie treptă cu 12 găuri 3/16-7/8 inch | AE8PMQ 6EXN43.5 "3/16 "la 7/8"3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"€98.42
WESTWARD 6EXN5 Burghie treptă cu 10 găuri 1/4 până la 1-3/8 inch | AE8PMR 6EXN53"1/4" to 1-3/8"1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/8, 1-1/4, 1-3/8"€192.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Burghiu treptat 6EXN6 3 orificii 1/2 7/8 1-1/8 inch
€141.50 /unitate