Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 6EXN7 Kit tăietor găuri Carbid 9 buc | AE8PMU

WESTWARD Kit tăietor găuri 6EXN7 Carbid 9 buc

În stoc
Articol: AE8PMU Model: 6EXN7
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
€653.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet ferăstrău pentru gauri
Arbor DesignNu este inclus
Arbor Hole3 / 8 "
Construcţiecarbid
Max. Adâncimea de tăiere3 / 16 "
Număr de bucați10
Dimensiunea burghiului pilot1/4 "dia. X 2-1 / 2" L
Gama de dimensiuni de ferăstrău7/8" to 2-1/2"
Dimensiunea cozii3/8 "W / 3 apartamente
Denti pe inch1/2
Material dinteVârf din carbură
TipSet blocare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5975
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Kit tăietor găuri 6EXN7 Carbid 9 buc
€653.13 /unitate