Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurubelniță dinamometrică WESTWARD 6PAF4 0.88 până la 17.7 inchi-lbs. | AE9ZFF

WESTWARD Șurubelniță dinamometrică 6PAF4 0.88 până la 17.7 inchi-lbs.

În stoc
Articol: AE9ZFF Model: 6PAF4
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
€404.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță cu cuplu
Acuratete+/- 2.5% CW, +/- 3.5% CCW
Certificat de calibrareDa
Dimensiunea unității1 / 4 "
Grip TipMâner antiderapant
Material carcasăOțel CR-V
Min. Numărul de cicluri5000
Lungime totală8"
Incrementări ale scalei primare0.01 in.-lb.
Gama primară a scalei0.88 până la 17.7 in-lbs.
Resetare tipClick-Over automat
RotațieCW / CCW
TipElectronic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5895
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8205400000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • 6PAF4 este un înlocuitor sugerat al 6PAF3

Variante de produs

ProdusModelGama primară a scaleiPreț
Șurubelniță dinamometrică WESTWARD 6PAF5 1.77 până la 35.39 inchi-lbs | AE9ZFG 6PAF51.77 - 35.39 in.-Lbs.€560.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Șurubelniță dinamometrică 6PAF4 0.88 până la 17.7 inchi-lbs.
€404.89 /unitate