Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 6PAG2 Cheie dinamometrică/unghiulară Flex digital de 1/2 inch | AE9ZFN

WESTWARD 6PAG2 Cheie dinamometrică/unghiulară Flex digital de 1/2 inch

În stoc
Articol: AE9ZFN Model: 6PAG2
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
€887.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplu și cheie unghiulară
Acuratete+/- 2% CW, +/- 3% CCW
Certificat de calibrareDa
ConverteșteNm, ft.-lb., în.-lb., kg.cm. și Deg
Dimensiunea unității1 / 2 "
gradații0.1 Nm
Tip capClichet flexibil
MaterialOțel cu mâner antiderapant
Tipul de măsurareinch-liră/centimetru-kilogram
Lungime totală26 "
Sursa de putere(2) Baterii AA
RotațieCW / CCW
Gama de cuplu (Ft.-Lb.)12.5 la 250.7
Intervalul de cuplu (in-lbs.)150 la 3009
Interval de cuplu (kg. Cm.)173 la 3469
Gama de cuplu (Nm)17 la 340
Indicatori vizuali / sonoriLumini LED: 10 verzi (avertisment), 2 roșii (oprire) cu sonerie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4075
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)67.82
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8466100175
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • 6PAG2 este un înlocuitor sugerat al 6PAE7

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiLungime totalăPreț
WESTWARD 6PAG1 Cheie dinamometrică/unghiulară Flex digital de 3/8 inch | AE9ZFM 6PAG13 / 8 "16.75 "€725.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 6PAG2 Cheie dinamometrică/unghiulară Flex digital de 1/2 inch
€887.76 /unitate