Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 6PAG1 Cheie dinamometrică/unghiulară Flex digital de 3/8 inch | AE9ZFM

WESTWARD 6PAG1 Cheie dinamometrică/unghiulară Flex digital de 3/8 inch

În stoc
Articol: AE9ZFM Model: 6PAG1
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
€725.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplu și cheie unghiulară
Acuratete+/- 2% CW, +/- 3% CCW
Certificat de calibrareDa
ConverteșteNm, ft.-lb., în.-lb., kg.cm. și Deg
Dimensiunea unității3 / 8 "
gradații0.1 Nm
Tip capClichet flexibil
MaterialOțel cu mâner antiderapant
Tipul de măsurareinch-liră/centimetru-kilogram
Lungime totală16.75 "
Sursa de putere(2) Baterii AA
RotațieCW / CCW
Gama de cuplu (Ft.-Lb.)5 la 99.5
Intervalul de cuplu (in-lbs.)60 la 1195
Interval de cuplu (kg. Cm.)69 la 1378
Gama de cuplu (Nm)6.8 la 135
Indicatori vizuali / sonoriLumini LED: 10 verzi (avertisment), 2 roșii (oprire) cu sonerie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)47.5
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8466100175
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • 6PAG1 este un înlocuitor sugerat al 6PAE6

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiLungime totalăPreț
WESTWARD 6PAG2 Cheie dinamometrică/unghiulară Flex digital de 1/2 inch | AE9ZFN 6PAG21 / 2 "26 "€887.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 6PAG1 Cheie dinamometrică/unghiulară Flex digital de 3/8 inch
€725.10 /unitate