Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 6XU73 Micrometru interior 2-12 | AF2TVN

WESTWARD 6XU73 Micrometru interior 2-12

În stoc
Articol: AF2TVN Model: 6XU73

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€71.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru interior
NicovalăPlat / curbat
Material de nicovalăOțel călit
Tip piuliță de blocarePozitiv
Mișcarea șurubului1 / 2 "
Numărul de indicatoare1
Număr de tije de măsurare5
Rezoluţie0.001 "
Tipul tijeiTubular
Ieșire SPCNu
AxPlat
Materialul axuluiOțel călit
DegetarSimplu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS9017304000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 6XU73 Micrometru interior 2-12
€71.10 /unitate