Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD ER308L-045-10T Tijă de sudură Er308l 1/20 inch Diametru 10 Lb. | AD4JVG 41R343

WESTWARD ER308L-045-10T Tijă de sudură Er308l 1/20 inch Diametru 10 Lb.

În stoc
Articol: AD4JVG Model: ER308L-045-10TCrucea Ref: 41R343
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
€311.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă de sudare
Clasificare AWSER308L
Dimensiunea containerului10 lb.
Tipul de containerCutie
Diametru0.045 "
Lungime36ft
MaterialOţel inoxidabil
Forța de tracțiune83,000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.6305
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7215500015
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
WESTWARD ER308L-045-01T Tijă de sudură Er308l 1/20 inch Diametru 1 Lb. | AD4JVF 41R342 ER308L-045-01T1 lb.Tub€31.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD ER308L-045-10T Tijă de sudură Er308l 1/20 inch Diametru 10 Lb.
€311.24 /unitate