Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD ER309LSI-125-10T Tig de sudura Tig 0.125 Er309lsi | AF6QFX 20AN89

WESTWARD ER309LSI-125-10T Tig de sudura Tig 0.125 Er309lsi

În stoc
Articol: AF6QFX Model: ER309LSI-125-10TCrucea Ref: 20AN89
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
€296.67 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 3
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă de sudură Tig
Clasificare AWSER309LSI
Dimensiunea containerului10 lb.
Tipul de containerCutie
Diametru0.125 "
Lungime36 "
MaterialOţel inoxidabil
Forța de tracțiune64,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7223000000

Detalii produs:

    • Sub-marca: GENERIC

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiDiametruForța de tracțiunePreț
WESTWARD ER308L-156-10T Tig de sudura Tig 0.156 Er308l | AF6QDR 20AN36 ER308L-156-10T10 lb.0.156 "59,000 psi€188.97
WESTWARD ER308L-188-10T Tig de sudura Tig 0.187 Er308l | AF6QDT 20AN37 ER308L-188-10T10 lb.0.187 "59,000 psi€188.97
WESTWARD ER308LSI-035-01T Tig de sudura Tig 0.035 Er308lsi | AF6QDX 20AN42 ER308LSI-035-01T1 lb.0.035 "55,000 psi€48.06
WESTWARD ER308LSI-035-10T Tig de sudura Tig 0.035 Er308lsi | AF6QEA 20AN45 ER308LSI-035-10T10 lb.0.035 "55,000 psi€422.06
WESTWARD ER308LSI-045-01T Tig de sudura Tig 0.045 Er308lsi | AF6QEC 20AN47 ER308LSI-045-01T1 lb.0.045 "55,000 psi€40.04
WESTWARD ER308LSI-045-10T Tig de sudura Tig 0.045 Er308lsi | AF6QEF 20AN50 ER308LSI-045-10T10 lb.0.045 "55,000 psi€340.12
WESTWARD ER308LSI-063-01T Tig de sudura Tig 0.062 Er308lsi | AF6QEH 20AN52 ER308LSI-063-01T1 lb.0.062 "55,000 psi€30.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD ER309LSI-125-10T Tig de sudura Tig 0.125 Er309lsi
€296.67 /unitate