WESTWARD ER312-063-10T Tijă de sudură Er312 1/16 inch diametru 10 lb. | AD4JVM 41R348

WESTWARD ER312-063-10T Tija de sudura Er312 1/16 inch Diametru 10 Lb.

În stoc
Articol: AD4JVM Model: ER312-063-10TCrucea Ref: 41R348

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€430.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă de sudare
Clasificare AWSER312
Dimensiunea containerului10 lb.
Tipul de containerCutie
Diametru1 / 16 "
Lungime36ft
MaterialOţel inoxidabil
Forța de tracțiune109,500 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)100.33
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS7215500015
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerDiametruPreț
WESTWARD ER312-063-01T Tijă de sudură Er312 1/16 inch diametru 1 lb. | AD4JVL 41R347 ER312-063-01T1 lb.Tub1 / 16 "€44.48
WESTWARD ER312-094-01T Tijă de sudură Er312 3/32 inch diametru 1 lb. | AD4JVN 41R349 ER312-094-01T1 lb.Tub3 / 32 "€43.10
WESTWARD ER312-094-10T Tijă de sudură Er312 3/32 inch diametru 10 lb. | AD4JVP 41R350 ER312-094-10T10 lb.Cutie3 / 32 "€355.33
WESTWARD ER312-125-01T Tijă de sudură Er312 1/8 inch diametru 1 lb. | AD4JVQ 41R351 ER312-125-01T1 lb.Tub1 / 8 "€41.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD ER312-063-10T Tija de sudura Er312 1/16 inch Diametru 10 Lb.
€430.75 /unitate