Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD ER312-094-01T Tijă de sudură Er312 3/32 inch diametru 1 lb. | AD4JVN 41R349

WESTWARD ER312-094-01T Tija de sudura Er312 3/32 inch Diametru 1 Lb.

În stoc
Element: AD4JVN Model: ER312-094-01TCrucea Ref: 41R349
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
€43.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă de sudare
Clasificare AWSER312
Dimensiunea containerului1 lb.
Tipul de containerTub
Diametru3 / 32 "
Lungime36ft
MaterialOţel inoxidabil
Forța de tracțiune109,500 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)5.72
Codul HS7215500015
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerDiametruPreț
WESTWARD ER312-063-01T Tijă de sudură Er312 1/16 inch diametru 1 lb. | AD4JVL 41R347 ER312-063-01T1 lb.Tub1 / 16 "€44.48
WESTWARD ER312-063-10T Tijă de sudură Er312 1/16 inch diametru 10 lb. | AD4JVM 41R348 ER312-063-10T10 lb.Cutie1 / 16 "€430.75
WESTWARD ER312-094-10T Tijă de sudură Er312 3/32 inch diametru 10 lb. | AD4JVP 41R350 ER312-094-10T10 lb.Cutie3 / 32 "€355.33
WESTWARD ER312-125-01T Tijă de sudură Er312 1/8 inch diametru 1 lb. | AD4JVQ 41R351 ER312-125-01T1 lb.Tub1 / 8 "€41.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD ER312-094-01T Tija de sudura Er312 3/32 inch Diametru 1 Lb.
€43.10 /unitate