Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD ER70S2-125-10T Tijă de sudură Er70s-2 1/8 inch Diametru 10 Lb. | AD4JWX 41R380

WESTWARD ER70S2-125-10T Tijă de sudură Er70s-2 1/8 inch Diametru 10 Lb.

În stoc
Element: AD4JWX Model: ER70S2-125-10TCrucea Ref: 41R380

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€142.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă de sudare
Clasificare AWSER70S-2
Dimensiunea containerului10 lb.
Tipul de containerCutie
Diametru1 / 8 "
Lungime36ft
MaterialOtel carbon
Forța de tracțiune79 ksi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.6665
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7215500015
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerDiametruPreț
WESTWARD ER70S2-063-01T Tijă de sudură Er70s-2 1/16 inch diametru 1 lb. | AD4JWR 41R375 ER70S2-063-01T1 lb.Tub0.063 "€18.50
WESTWARD ER70S2-094-01T Tijă de sudură Er70s-2 3/32 inch diametru 1 lb. | AD4JWU 41R377 ER70S2-094-01T1 lb.Tub3 / 32 "€18.36
WESTWARD ER70S2-125-01T Tijă de sudură Er70s-2 1/8 inch diametru 1 lb. | AD4JWW 41R379 ER70S2-125-01T1 lb.Tub1 / 8 "€21.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD ER70S2-125-10T Tijă de sudură Er70s-2 1/8 inch Diametru 10 Lb.
€142.84 /unitate