Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD ER70S2-063-01T Tijă de sudură Er70s-2 1/16 inch diametru 1 lb. | AD4JWR 41R375

WESTWARD ER70S2-063-01T Tijă de sudură Er70s-2 1/16 inch Diametru 1 Lb.

În stoc
Articol: AD4JWR Model: ER70S2-063-01TCrucea Ref: 41R375
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
€18.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă de sudare
Clasificare AWSER70S-2
Dimensiunea containerului1 lb.
Tipul de containerTub
Diametru0.063 "
Lungime36ft
MaterialOtel carbon
Forța de tracțiune79 ksi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)5.72
Codul HS7215500015
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerDiametruPreț
WESTWARD ER70S2-094-01T Tijă de sudură Er70s-2 3/32 inch diametru 1 lb. | AD4JWU 41R377 ER70S2-094-01T1 lb.Tub3 / 32 "€18.36
WESTWARD ER70S2-125-01T Tijă de sudură Er70s-2 1/8 inch diametru 1 lb. | AD4JWW 41R379 ER70S2-125-01T1 lb.Tub1 / 8 "€21.71
WESTWARD ER70S2-125-10T Tijă de sudură Er70s-2 1/8 inch Diametru 10 Lb. | AD4JWX 41R380 ER70S2-125-10T10 lb.Cutie1 / 8 "€142.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD ER70S2-063-01T Tijă de sudură Er70s-2 1/16 inch Diametru 1 Lb.
€18.50 /unitate