Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD ER80SD2-030-02 Metal de umplutură 0.031 inchi AWS A5.28 | AF6QJU 20AP67

WESTWARD ER80SD2-030-02 Metal de umplutură 0.031 inchi AWS A5.28

În stoc
Element: AF6QJU Model: ER80SD2-030-02Crucea Ref: 20AP67
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
€35.54 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMetal de umplutură
Clasificare AWSER80SD2
Dimensiunea containerului2 lb.
Tipul de containerBobina
Diametru0.031 "
MaterialOțel slab aliat
Forța de tracțiune80,000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)9.53
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7229909000

Detalii produs:

    • Sub-marca: GENERIC

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiDiametruForța de tracțiunePreț
WESTWARD ER90SB3-035-11 Metal de umplutură 0.035 inchi AWS A5.28 | AF6QDG 20AP86 ER90SB3-035-1111 lb.0.035 "90,000 PSI€192.83
WESTWARD ER90SB3-035-33 Metal de umplutură 0.035 inchi AWS A5.28 | AF6QDH 20AP87 ER90SB3-035-3333 lb.0.035 "90,000 PSI€535.93
WESTWARD ER90SB3-045-11 Metal de umplutură 0.045 inchi AWS A5.28 | AF6QDJ 20AP88 ER90SB3-045-1111 lb.0.045 "90,000 PSI€186.92
WESTWARD ER90SB3-045-33 Metal de umplutură 0.045 inchi AWS A5.28 | AF6QDK 20AP89 ER90SB3-045-3333 lb.0.045 "90,000 PSI€494.48
WESTWARD ER80SB2-035-11 Metal de umplutură 0.035 inchi AWS A5.28 | AF6QJH 20AP57 ER80SB2-035-1111 lb.0.035 "80,000 psi€170.74
WESTWARD ER80SB2-035-33 Metal de umplutură 0.035 inchi AWS A5.28 | AF6QJJ 20AP58 ER80SB2-035-3333 lb.0.035 "80,000 psi€446.84
WESTWARD ER80SB2-045-11 Metal de umplutură 0.045 inchi AWS A5.28 | AF6QJK 20AP59 ER80SB2-045-1111 lb.0.045 "80,000 psi€170.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD ER80SD2-030-02 Metal de umplutură 0.031 inchi AWS A5.28
€35.54 /unitate