Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD LSFHT2 Pbr Tip 16 uncii Ciocan cu față moale | AH9XFF 45N001

WESTWARD LSFHT2 Pbr Tip 16 uncii Ciocan cu față moale

În stoc
Articol: AH9XFF Model: LSFHT2Crucea Ref: 45N001

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVârf Pbr, ciocan cu față moale de 16 oz
Se potrivește mărciiSpre vest

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0202
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD LSFHT2 Pbr Tip 16 uncii Ciocan cu față moale
€5.54 /unitate