Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD RG45-125-10T Tijă de sudare R45 1/8 inch diametru 10 lb. | AD4JQH 41R248

WESTWARD RG45-125-10T Tija de sudura R45 1/8 inch diametru 10 lb.

În stoc
Element: AD4JQH Model: RG45-125-10TCrucea Ref: 41R248

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€113.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă de sudare
Clasificare AWSR45
Dimensiunea containerului10 lb.
Tipul de containerCutie
Diametru1 / 8 "
Lungime36 "
MaterialOtel carbon
Forța de tracțiune52,000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.689
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7215500015
Tara natalaTR

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerDiametruPreț
WESTWARD RG45-063-01T Tijă de sudare R45 1/16 inch diametru 1 lb. | AD4JQC 41R243 RG45-063-01T1 lb.Tub1 / 16 "€16.99
WESTWARD RG45-063-10T Tijă de sudură R45 1/16 inch diametru 10 lb. | AD4JQD 41R244 RG45-063-10T10 lb.Cutie1 / 16 "€116.21
WESTWARD RG45-125-01T Tijă de sudură R45 1/8 inch diametru 1 lb. | AD4JQG 41R247 RG45-125-01T1 lb.Tub1 / 8 "€17.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD RG45-125-10T Tija de sudura R45 1/8 inch diametru 10 lb.
€113.41 /unitate