Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD SL81025 Bit de putere cu fante 8-10 2 inch 5 buc | AD3QBT 40L640

WESTWARD SL81025 Bit de putere cu fante 8-10 2 inch 5 buc

În stoc
Articol: AD3QBT Model: SL81025Crucea Ref: 40L640
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
€16.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere
Lungimea bitului2"
Stil Bitcrestat
Lungime2"
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1"
Dimensiunea punctului8-10 "
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207903085
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea punctuluiPkg. Cant.Preț
WESTWARD SL101225 Bit de putere cu fante 5 buc. | AD3QBP 40L637 SL10122510-12 "5€16.63
WESTWARD SL4525 Bit de putere cu fante 4-5 2 inch 5 buc | AD3QBQ 40L638 SL45254-5 "5€16.63
WESTWARD SL6825 Bit de putere cu fante 6-8 2 inch 5 buc | AD3QBR 40L639 SL68256-8 "5€15.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD SL81025 Bit de putere cu fante 8-10 2 inch 5 buc
€16.63 /ambalaj