Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD T2725 Torx Power Bit nr 27 2 inch 5 buc | AD3QCR 40L663

WESTWARD T2725 Torx Power Bit nr. 27 2 inch 5 buc

În stoc
Articol: AD3QCR Model: T2725Crucea Ref: 40L663
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
€18.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere
Lungimea bitului2"
Stil BitTorx (R)
Lungime2"
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1"
Dimensiunea punctului27 "
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207903085
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiLățimea lameiLungimeLungime totalăDimensiunea punctuluiPkg. Cant.Preț
WESTWARD T1525 Torx Power Bit nr 15 2 inch 5 buc | AD3QCP 40L661 T15252"15 "2"1"15 "5€18.36
WESTWARD T2025 Torx Power Bit nr 20 2 inch 5 buc | AD3QCQ 40L662 T20252"20 "2"1"20 "5€18.36
WESTWARD T4025 Torx Power Bit nr 40 2 inch 5 buc | AD3QCT 40L664 T40252"-2"2"40 "5€18.36
WESTWARD T1025 Torx Power Bit 5 buc | AD4CFK 41D614 T10252"10 "2"1"10 "5€18.36
WESTWARD T1065 Torx Power Bit 5 buc | AD4CFL 41D615 T10656"10 "6"1"10 "5€41.18
WESTWARD T2525 Torx Power Bit T25 2 inch 5 buc | AD4CFR 41D620 T25252"-2"1"25 "5€18.36
WESTWARD T3025 Torx Power Bit T30 2 inch 5 buc | AD4CFV 41D623 T30252"-2"1"30 "5€18.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD T2725 Torx Power Bit nr. 27 2 inch 5 buc
€18.36 /ambalaj