Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD U63157.006.0001 Kit de ancorare conică, dimensiune #6, 100PK | AD3QJK 40L970

WESTWARD U63157.006.0001 Kit de ancorare conică, dimensiune #6, 100PK

În stoc
Articol: AD3QJK Model: U63157.006.0001Crucea Ref: 40L970
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
€1.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de ancoră conică
Lungimea ancorei3 / 4 "
Dimensiunea burghiului3 / 16 "
MaterialPlastic
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Lungimea surubului3 / 4 "
Dimensiunea șurubului#6
Tip șurubPhillips / Slotted
TipPerete gol sau solid
Foloseste cu# 6 Șuruburi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7318145080
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD U63157.006.0001 Kit de ancorare conică, dimensiune #6, 100PK
€1.91 /ambalaj