Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD U63157.010.0001 Kit de ancorare conică, dimensiune #10-12, 100PK | AD3QJJ 40L969

WESTWARD U63157.010.0001 Kit de ancorare conică, dimensiune #10-12, 100 buc.

În stoc
Element: AD3QJJ Model: U63157.010.0001Crucea Ref: 40L969
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
€3.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de ancoră conică
Lungimea ancorei1"
Dimensiunea burghiului1 / 4 "
MaterialPlastic
Min. Lungimea firului1"
Lungimea surubului1"
Dimensiunea șurubului#10
Tip șurubPhillips / Slotted
TipPerete gol sau solid
Foloseste cu# 10 Șuruburi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.441
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318145080
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD U63157.010.0001 Kit de ancorare conică, dimensiune #10-12, 100 buc.
€3.81 /ambalaj