Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD U70650.025.0100 Anchor, 1/4 Inch Dia. 1 Inch Length, 100Pk | AA3GBW 11K342

WESTWARD U70650.025.0100 Ancoră, 1/4 inch dia. Lungime de 1 inch, 100 buc

În stoc
Element: AA3GBW Model: U70650.025.0100Crucea Ref: 11K342
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
€45.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de ancorare pin cu acționare cu ciocan
Ancoră Dia.1 / 4 "
Lungimea ancorei1"
Stilul șefuluiCiupercă
Materialzamac
Max. Grosimea dispozitivului de fixare1 / 4 "
Min. Încorporare3 / 4 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)726

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8829
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7907006000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD U70650.025.0100 Ancoră, 1/4 inch dia. Lungime de 1 inch, 100 buc
€45.79 /ambalaj