Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD U70651.037.0237 Ancoră cu antrenare cu ciocan, 3/8 inch dia., 25PK | AA3GBF 11K328

WESTWARD U70651.037.0237 Ancoră cu antrenare cu ciocan, 3/8 inch dia., 25 buc.

În stoc
Element: AA3GBF Model: U70651.037.0237Crucea Ref: 11K328
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
€62.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu știft de acționare cu ciocan
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei2.375 "
MaterialOţel
Max. Grosimea dispozitivului de fixare5 / 8 "
Min. Încorporare1.375 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2464

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9634
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD U70651.037.0237 Ancoră cu antrenare cu ciocan, 3/8 inch dia., 25 buc.
€62.59 /ambalaj