Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD U70651.050.0275 Hammer Drive Anchor, 1/2 Inch Dia., 10Pk | AA3GBJ 11K331

WESTWARD U70651.050.0275 Ancoră cu antrenare cu ciocan, 1/2 inch dia., 10 buc.

În stoc
Element: AA3GBJ Model: U70651.050.0275Crucea Ref: 11K331
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
€32.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu știft de acționare cu ciocan
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei2.75 "
MaterialOţel
Max. Grosimea dispozitivului de fixare1 / 4 "
Min. Încorporare2"
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)4246

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8752
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD U70651.050.0275 Ancoră cu antrenare cu ciocan, 1/2 inch dia., 10 buc.
€32.27 /ambalaj