WHEATON 220926 Flacon acoperit cu siguranță 32 uncii PK12 | AJ2DBD 48H524

WHEATON 220926 Flacon acoperit cu siguranță 32 uncii PK12

În stoc
Articol: AJ2DBD Model: 220926Crucea Ref: 48H524

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€407.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă acoperită de siguranță
autoclavabileDa
Material de bazăSticlă
Culoare carcasăChihlimbar
Material corpSticlă Soda Lime tip III
Capacitate32 uncie
ÎnchidereNu
GurăÎngust
Dimensiune închidere șurub33-400 mm
ModelaRunda Boston

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.47
Înălțimea navei (cm)21.11
Lungimea navei (cm)45.87
Lățimea navei (cm)36.04
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolfinalizareaCuloare carcasăMaterial corpGama de absolvireSubdiviziuni de absolvireÎnălţimeGurăPreț
WHEATON W216932 Flacon cu gură largă - Pachet De 6 | AF3ULZ 8DCT1 W216932Sticlă-clarSticlăNespecificat-213mmLarg€140.60
WHEATON W216966 Flacon Graduat Valumetric 30ml - Pachet De 48 | AF3UMW 8DD82 W216966Sticlă33mm / 400clarSticlă10 până la 25 ml5ml68mmLarg€220.11
WHEATON W216967 Sticle Graduate Pachet De 48 | AF3UMX 8DD85 W216967Sticlă38mm / 400clarSticlă10 până la 50 ml5ml83mmLarg€147.21
WHEATON W216968 Sticla Graduata - Pachet De 24 | AF3UMY 8DD86 W216968Sticlă48mm / 400clarSticlă10 până la 110 ml5ml102mmLarg€151.83
WHEATON W216969 Sticla Graduata - Pachet De 24 | AF3UMZ 8DD87 W216969Sticlă58mm / 400clarSticlă10 până la 230 ml10mL127mmLarg€186.87
WHEATON W216807 Flacon Sticlă cu gură îngustă 60 Ml - Pachet De 24 | AF3UNA 8DD91 W216807Sticlă-clarSticlăNespecificat-94mmÎngust€97.51
WHEATON W216946 Sticla cu gură largă - Pachet De 24 | AF3UNB 8DD92 W216946Sticlă-ChihlimbarSticlăNespecificat-75mmLarg€132.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHEATON 220926 Flacon acoperit cu siguranță 32 uncii PK12
€407.13 /unitate