Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHEATON 900301 Vasă pentru colorarea din sticlă - Pachet De 3 | AF4NDV 9CVA6

WHEATON 900301 Vasă pentru colorarea din sticlă - Pachet de 3

În stoc
Articol: AF4NDV Model: 900301Crucea Ref: 9CVA6

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€463.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVesela de colorat
Adâncime70mm
Înălţime88mm
MaterialSticlă
Mărimea118 L x 88 L x 70 D mm
Lăţime118mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0825
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)41.15
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS7017905000
Tara natalaPT

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeMărimeaLăţimePreț
WHEATON 900200 Sticlă pentru colorat Slide 95 x 76 x 64 mm - Pachet De 6 | AF6AHY 9U808 900200649595 L x 76 L x 64 D mm76€1,059.79
WHEATON 900201 Vasă pentru colorare, 3 buc. | CJ3MVR 49WF28 900201----€216.90
WHEATON 900401 Vasă pentru colorare, 3 buc. | CJ3MVT 49WF36 900401----€598.41
WHEATON 900170 Vasă pentru colorare, 6 buc | CJ3MVU 49WF27 900170----€365.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHEATON 900301 Vasă pentru colorarea din sticlă - Pachet de 3
€463.53 /unitate