WHEATON 900200 Sticlă pentru colorat Slide 95 x 76 x 64 mm - Pachet De 6 | AF6AHY 9U808

WHEATON 900200 Vasă de colorat Slide 95 x 76 x 64 mm - Pachet de 6

În stoc
Element: AF6AHY Model: 900200Crucea Ref: 9U808

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,059.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVesela de colorat
Capacitate10-20 Diapozitive
Adâncime64
Înălţime95
MaterialSticlă
Mărimea95 L x 76 L x 64 D mm
Lăţime76

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.67
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS7017905000
Tara natalaPT

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeMărimeaLăţimePreț
WHEATON 900301 Vasă pentru colorarea din sticlă - Pachet De 3 | AF4NDV 9CVA6 90030170mm88mm118 L x 88 L x 70 D mm118mm€463.53
WHEATON 900201 Vasă pentru colorare, 3 buc. | CJ3MVR 49WF28 900201----€216.90
WHEATON 900401 Vasă pentru colorare, 3 buc. | CJ3MVT 49WF36 900401----€598.41
WHEATON 900170 Vasă pentru colorare, 6 buc | CJ3MVU 49WF27 900170----€365.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHEATON 900200 Vasă de colorat Slide 95 x 76 x 64 mm - Pachet de 6
€1,059.79 /unitate