Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHEATON W216875 Sticlă pătrată 8 uncii PK24 | AJ2DHZ 48H777

WHEATON W216875 Sticlă pătrată de 8 uncii PK24

În stoc
Articol: AJ2DHZ Model: W216875Crucea Ref: 48H777
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
€150.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă
Material de bazăSticlă
Culoare carcasăclar
Material corpSticlă Soda Lime tip III
Capacitate8 uncie
ÎnchidereDa
Culoare închidereAlb alb
Material de închiderePolipropilenă
Adâncime56mm
GurăLarg
Dimensiune închidere șurub43-400 mm
ModelaPătrat
Lăţime56mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)14.45
Lungimea navei (cm)36.5
Lățimea navei (cm)24.28
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeMaterial de bazăCuloare carcasăGurăDimensiune închidere șurubModelaLăţimeMaterial corpPreț
WHEATON W216800 Sticla rotundă Boston 1 uncie PK48 | AJ2CCY 46Z232 W216800-SticlăclarÎngust20-400 mmRundă-Sticlă Soda Lime tip III€141.23
WHEATON W216801 Sticla rotundă Boston 2 uncii PK24 | AJ2CCZ 46Z233 W216801-SticlăclarÎngust20-400 mmRundă-Sticlă Soda Lime tip III€89.36
WHEATON W216802 Sticla rotundă Boston 4 uncie PK24 | AJ2CDA 46Z234 W216802-SticlăclarÎngust20-400 mmRundă-Sticlă Soda Lime tip III€101.37
WHEATON W216803 Sticla rotundă Boston 8 uncii PK12 | AJ2CDB 46Z235 W216803-SticlăclarÎngust20-400 mmRundă-Sticlă Soda Lime tip III-
RFQ
WHEATON W216804 Sticla rotundă Boston 16 uncii PK12 | AJ2CDC 46Z236 W216804-SticlăclarÎngust20-400 mmRundă-Sticlă Soda Lime tip III€79.01
WHEATON W216805 Sticla rotundă Boston 32 uncii PK12 | AJ2CDD 46Z237 W216805-SticlăclarÎngust20-400 mmRundă-Sticlă Soda Lime tip III€111.50
WHEATON W216806 Sticla rotundă Boston 1 uncie PK48 | AJ2CDE 46Z238 W216806-SticlăclarÎngust20-400 mmRundă-Sticlă Soda Lime tip III€157.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHEATON W216875 Sticlă pătrată de 8 uncii PK24
€150.97 /unitate