Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHEATON W216906 Borcan de sticlă 16 uncii PK12 | AJ2DKH 48H861

WHEATON W216906 Borcan de sticlă 16 uncii PK12

În stoc
Articol: AJ2DKH Model: W216906Crucea Ref: 48H861
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
€114.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBorcan
Material de bazăSticlă
Culoare carcasăclar
Material corpSticlă Soda Lime tip III
Capacitate16 uncie
ÎnchidereDa
Culoare închidereAlb alb
Material de închiderePolipropilenă
Tip de închidereEvident
GurăLarg
Dimensiune închidere șurub89-400 mm
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.23
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)28.96
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Material pentru căptușeală de închidere a materialelor de laborator: pastă / vinil

Variante de produs

ProdusModelGurăMaterial de bazăCuloare carcasăDimensiune închidere șurubMaterial corpCapacitateÎnchidereMaterial de închiderePreț
WHEATON 221029 Flacon acoperit cu siguranță 5 galoane | AJ2DBQ 48H540 221029ÎngustSticlăclar-Sticlă Soda Lime tip III-Nu--
RFQ
WHEATON 216627 Borcan acoperit de siguranță 8 uncii PK12 | AJ2DFX 48H721 216627LargSticlăclar70-400 mmSticlă Soda Lime tip III8 uncie-fenolic€368.94
WHEATON 216629 Borcan acoperit de siguranță 16 uncii PK12 | AJ2DFY 48H722 216629LargSticlăclar70-400 mmSticlă Soda Lime tip III16 uncie-fenolic€449.03
WHEATON 216637 Borcan acoperit de siguranță 8 uncii PK12 | AJ2DFZ 48H724 216637LargSticlăclar70-400 mmSticlă Soda Lime tip III8 uncieNu-€357.16
WHEATON 216639 Borcan acoperit de siguranță 16 uncii PK12 | AJ2DGA 48H725 216639LargSticlăclar70-400 mmSticlă Soda Lime tip III16 uncieNu-€373.74
WHEATON W209900 Borcan de plastic 30mL PK72 | AJ2DGX 48H752 W209900LargPlasticAlb43-400 mmPolipropilenă30mL-Polipropilenă€272.15
WHEATON W209901 Borcan de plastic 60mL PK48 | AJ2DGY 48H753 W209901LargPlasticAlb53-400 mmPolipropilenă60mL-Polipropilenă€249.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHEATON W216906 Borcan de sticlă 16 uncii PK12
€114.30 /unitate