Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHEATON W216913 Borcan de sticlă 4 uncii PK24 | AJ2DKQ 48H868

WHEATON W216913 Borcan de sticlă 4 uncii PK24

În stoc
Articol: AJ2DKQ Model: W216913Crucea Ref: 48H868
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
€203.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBorcan
Material de bazăSticlă
Culoare carcasăclar
Material corpSticlă Soda Lime tip III
Capacitate4 uncie
Material de închiderefenolic
GurăLarg
Dimensiune închidere șurub58-400 mm
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.3612
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)36.98
Lățimea navei (cm)24.61
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGurăMaterial de bazăCuloare carcasăDimensiune închidere șurubMaterial corpCapacitateÎnchidereMaterial de închiderePreț
WHEATON 221029 Flacon acoperit cu siguranță 5 galoane | AJ2DBQ 48H540 221029ÎngustSticlăclar-Sticlă Soda Lime tip III-Nu--
RFQ
WHEATON 216627 Borcan acoperit de siguranță 8 uncii PK12 | AJ2DFX 48H721 216627LargSticlăclar70-400 mmSticlă Soda Lime tip III8 uncie-fenolic€315.99
WHEATON 216629 Borcan acoperit de siguranță 16 uncii PK12 | AJ2DFY 48H722 216629LargSticlăclar70-400 mmSticlă Soda Lime tip III16 uncie-fenolic€384.59
WHEATON 216637 Borcan acoperit de siguranță 8 uncii PK12 | AJ2DFZ 48H724 216637LargSticlăclar70-400 mmSticlă Soda Lime tip III8 uncieNu-€305.90
WHEATON 216639 Borcan acoperit de siguranță 16 uncii PK12 | AJ2DGA 48H725 216639LargSticlăclar70-400 mmSticlă Soda Lime tip III16 uncieNu-€320.12
WHEATON W209900 Borcan de plastic 30mL PK72 | AJ2DGX 48H752 W209900LargPlasticAlb43-400 mmPolipropilenă30mL-Polipropilenă€259.23
WHEATON W209901 Borcan de plastic 60mL PK48 | AJ2DGY 48H753 W209901LargPlasticAlb53-400 mmPolipropilenă60mL-Polipropilenă€213.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHEATON W216913 Borcan de sticlă 4 uncii PK24
€203.28 /unitate