Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHEATON W227731 Bod Raft Sticle Sârmă 300 ml | AF3QEW 8AVE2

WHEATON W227731 Bod Sticle de sârmă pentru sticle de 300 ml

În stoc
Articol: AF3QEW Model: W227731Crucea Ref: 8AVE2

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€176.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru sticle BOD
CuloriAlb
TipSârmă, sticle de 300 ml

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.098
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)26.04
Lățimea navei (cm)34.29
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHEATON W227731 Bod Sticle de sârmă pentru sticle de 300 ml
€176.48 /unitate