Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHEATON W810306 Pipeta 825 2 - 20ul | AF7YET 23NC68

WHEATON W810306 Pipeta 825 2 - 20ul

În stoc
Element: AF7YET Model: W810306Crucea Ref: 23NC68
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
€879.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPipeta 825
AcurateteMai puțin de +/- 1.8%
CuloriGri
MaterialMaterial poliamid
Gamă2 până la 20 uL

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)8.99
Codul HS9028200000

Variante de produs

ProdusModelAcurateteCuloriArticolGamăMărimeaPreț
WHEATON W810308-XS Pipetă manuală cu un singur canal | AB7QBR 23Y301 W810308-XS-AlbPipeter5 până la 50 microniCanal unic€798.95
WHEATON W810300 Pipeta 825 0.1 - 2ul | AF7YEK 23NC61 W810300Mai puțin de +/- 4%GriPipeta 8250.1 până la 2 uL-€874.88
WHEATON W810300-XS Pipeta 826xs 0.1 - 2ul | AF7YEL 23NC62 W810300-XSMai puțin de +/- 4%GriPipeta 826XS0.1 până la 2 uL-€798.95
WHEATON W810302 Pipeta 825 0.5 - 10ul | AF7YEM 23NC63 W810302Mai puțin de +/- 1.8%GriPipeta 8250.5 până la 10 uL-€872.13
WHEATON W810302-XS Pipeta 826xs 0.5 - 10ul | AF7YEN 23NC64 W810302-XSMai puțin de +/- 1.8%GriPipeta 826XS0.5 până la 10 uL-€798.95
WHEATON W810304 Pipeta 825 1 - 10ul | AF7YEP 23NC65 W810304Mai puțin de +/- 1.8%GriPipeta 8251 până la 10 uL-€878.81
WHEATON W810304-XS Pipeta 826xs 1 - 10ul | AF7YEQ 23NC66 W810304-XSMai puțin de +/- 1.8%GriPipeta 826XS1 până la 10 uL-€798.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHEATON W810306 Pipeta 825 2 - 20ul
€879.61 /unitate