Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHEATON W810318 Pipeta 835 1 - 10mL | AF7YFL 23NC85

WHEATON W810318 Pipeta 835 1 - 10mL

În stoc
Articol: AF7YFL Model: W810318Crucea Ref: 23NC85
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
€829.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPipeta 835
CuloriGri
MaterialMaterial poliamid
Gamă1 până la 10 ml

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)3
Lungimea navei (cm)21.49
Lățimea navei (cm)8.99
Codul HS9028200000

Variante de produs

ProdusModelAcurateteCuloriArticolGamăMărimeaPreț
WHEATON W810308-XS Pipetă manuală cu un singur canal | AB7QBR 23Y301 W810308-XS-AlbPipeter5 până la 50 microniCanal unic€734.26
WHEATON W810300 Pipeta 825 0.1 - 2ul | AF7YEK 23NC61 W810300Mai puțin de +/- 4%GriPipeta 8250.1 până la 2 uL-€829.84
WHEATON W810300-XS Pipeta 826xs 0.1 - 2ul | AF7YEL 23NC62 W810300-XSMai puțin de +/- 4%GriPipeta 826XS0.1 până la 2 uL-€734.26
WHEATON W810302 Pipeta 825 0.5 - 10ul | AF7YEM 23NC63 W810302Mai puțin de +/- 1.8%GriPipeta 8250.5 până la 10 uL-€829.84
WHEATON W810302-XS Pipeta 826xs 0.5 - 10ul | AF7YEN 23NC64 W810302-XSMai puțin de +/- 1.8%GriPipeta 826XS0.5 până la 10 uL-€734.26
WHEATON W810304 Pipeta 825 1 - 10ul | AF7YEP 23NC65 W810304Mai puțin de +/- 1.8%GriPipeta 8251 până la 10 uL-€829.84
WHEATON W810304-XS Pipeta 826xs 1 - 10ul | AF7YEQ 23NC66 W810304-XSMai puțin de +/- 1.8%GriPipeta 826XS1 până la 10 uL-€734.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHEATON W810318 Pipeta 835 1 - 10mL
€829.85 /unitate