Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHEATON W844106 Dispenser cu capac pentru sticla, 10 până la 100 ml, 1 ml Graduări | AF7YCQ 49WH96

WHEATON W844106 Dispenser cu capac pentru sticla, 10 până la 100 ml, gradări de 1 ml

În stoc
Articol: AF7YCQ Model: W844106Crucea Ref: 49WH96
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
€2,154.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispenser de sticlă
AcurateteMai puțin de +/- 1.1%
gradații1.0mL
Volum10 ml până la 100 ml

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3465
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)40.13
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS3926909910

Variante de produs

ProdusModelAcuratetegradațiiVolumPreț
WHEATON 844064 Dispenser pentru flacon de la 1ml la 10ml | AB7KBY 23NC09 844064Mai puțin de0.35%0.2mL1 ml până la 10 ml€1,269.39
WHEATON 844068 Dispenser pentru flacon de la 1ml la 30ml | AB7KBZ 23NC10 844068Mai puțin de0.35%1.0mL1 ml până la 30 ml€1,605.97
WHEATON W844102 Dispenser cu capac pentru sticla, 2.5 până la 25 ml, gradări de 1 ml | AB7KCA 49WH94 W844102Mai puțin de +/- 1.1%0.5mL2.5 ml până la 25 ml€1,360.34
WHEATON 844000 Dispenser pentru flacon de la 0.25 la 2 ml | AB7QCB 23Y322 844000Mai puțin de +/- 1.8%0.05mL0.25 până la 2 ml€1,132.86
WHEATON 844002 Dispenser pentru flacon de la 1 la 5 ml | AB7QCC 23Y323 844002Mai puțin de +/- 1.3%0.1mL1 până la 5 ml€1,134.98
WHEATON 844004 Dispenser pentru flacon de la 1 la 10 ml | AB7QCD 23Y324 844004Mai puțin de +/- 1.1%0.25mL1 până la 10 ml€1,176.89
WHEATON W844055 Dispenser pentru flacon 0.2ml - 2ml | AF7YCF 23NC01 W844055Mai puțin de0.35%0.1mL0.2 ml până la 2 ml€1,143.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHEATON W844106 Dispenser cu capac pentru sticla, 10 până la 100 ml, gradări de 1 ml
€2,154.05 /unitate