Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHEATON W844102 Dispenser cu capac pentru sticla, 2.5 până la 25 ml, gradări de 1 ml | AB7KCA 49WH94

WHEATON W844102 Dispenser cu capac pentru sticla, 2.5 până la 25 ml, gradări de 1 ml

În stoc
Element: AB7KCA Model: W844102Crucea Ref: 49WH94
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
€1,360.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispenser de sticlă
AcurateteMai puțin de +/- 1.1%
gradații0.5mL
Volum2.5 ml până la 25 ml

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3465
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)14.61
Codul HS8424890000
Tara natalaCH

Variante de produs

ProdusModelAcuratetegradațiiVolumPreț
WHEATON 844064 Dispenser pentru flacon de la 1ml la 10ml | AB7KBY 23NC09 844064Mai puțin de0.35%0.2mL1 ml până la 10 ml€1,269.39
WHEATON 844068 Dispenser pentru flacon de la 1ml la 30ml | AB7KBZ 23NC10 844068Mai puțin de0.35%1.0mL1 ml până la 30 ml€1,605.97
WHEATON 844000 Dispenser pentru flacon de la 0.25 la 2 ml | AB7QCB 23Y322 844000Mai puțin de +/- 1.8%0.05mL0.25 până la 2 ml€1,132.86
WHEATON 844002 Dispenser pentru flacon de la 1 la 5 ml | AB7QCC 23Y323 844002Mai puțin de +/- 1.3%0.1mL1 până la 5 ml€1,134.98
WHEATON 844004 Dispenser pentru flacon de la 1 la 10 ml | AB7QCD 23Y324 844004Mai puțin de +/- 1.1%0.25mL1 până la 10 ml€1,176.89
WHEATON W844055 Dispenser pentru flacon 0.2ml - 2ml | AF7YCF 23NC01 W844055Mai puțin de0.35%0.1mL0.2 ml până la 2 ml€1,143.44
WHEATON W844056 Dispenser pentru flacon 0.2ml - 2ml | AF7YCG 23NC02 W844056Mai puțin de0.35%0.1mL0.2 ml până la 2 ml€1,250.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHEATON W844102 Dispenser cu capac pentru sticla, 2.5 până la 25 ml, gradări de 1 ml
€1,360.34 /unitate