Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHEELER-REX 946 Priză 1/2 inch Drive 30 mm 6 puncte adâncime | AC7LMM 38L079

WHEELER-REX 946 Priză 1/2 inch Drive 30 mm 6 puncte adâncime

În stoc
Articol: AC7LMM Model: 946Crucea Ref: 38L079
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
€131.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaZinc strălucitor
MaterialOţel
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală6.5 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea30mm
Adâncimea socluluiadâncime
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8413200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
WHEELER-REX 947 Priză 1/2 inch Drive 17 mm 6 puncte adâncime | AC7LMG 38L074 9476"17mm€97.36
WHEELER-REX 943 Priză 1/2 inch Drive 19mm 6 Puncte adâncime | AC7LMH 38L075 9436"19mm€101.34
WHEELER-REX 944 Priză 1/2 inch Drive 22mm 6 Puncte adâncime | AC7LMJ 38L076 9446.25 "22mm€112.93
WHEELER-REX 945 Priză 1/2 inch Drive 24mm 6 Puncte adâncime | AC7LMK 38L077 9456.25 "24mm€115.63
WHEELER-REX 948 Priză 1/2 inch Drive 27mm 6 Puncte adâncime | AC7LML 38L078 9486.25 "27mm€133.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHEELER-REX 946 Priză 1/2 inch Drive 30 mm 6 puncte adâncime
€131.56 /unitate